Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI150706
Cod. Produttore
150706
Cod. EAN
8012199779737

Informazioni di prodotto

  • Moduli: 24/30
  • Coperchio: inox antiscivolo
  • Maniglia: ergonomica
  • Tipo: torretta a scomparsa
  • Serie: INTERLINK

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La torretta da incasso BTI150706 è una soluzione funzionale e discreta per la gestione delle connessioni elettriche e di comunicazione in ambienti di lavoro o domestici. Progettata per essere installata a scomparsa, questa scatola da incasso rettangolare consente di ospitare fino a 24/30 moduli, offrendo ampio spazio per l’alloggiamento di prese e interruttori della serie LivingLight. La copertura in acciaio inox garantisce un’elevata resistenza e un design elegante, integrandosi facilmente in qualsiasi contesto. Il prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, tra cui acciaio e polifenilene etere, che assicurano durabilità e solidità nel tempo. L’installazione è semplice e richiede solo strumenti standard, mentre la manutenzione è praticamente assente durante l’uso normale. La torretta è pensata per collegare postazioni remote alla rete energetica e di comunicazione, mantenendo ordine e sicurezza grazie alla sua struttura robusta e al design compatto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: torretta a scomparsa 24/30 moduli - coperchio con finitura inox antiscivolo e maniglia ergonomica

colore

Grigio

numero RAL

9011

numero di scatole per apparecchi

1

Materiale del corpo

Plastica

numero di ingressi

12

larghezza quota di montaggio

254 mm

lunghezza dimensione di montaggio

409 mm

profondità di incasso min.

90,5 mm

materiale coperchio

Acciaio inossidabile

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per montaggio doppio fondo

Larghezza esterna

284 mm

esecuzione coperchio

Rettangolare

Adatto per l'impiego in ambienti interni

Coperchio della copertura di protezione della superficie

Non trattato

Coperchio della copertura del trattamento superficiale

Non trattato

Adatto per pavimenti in sale computer

Coperchio bloccabile

Grado di protezione (IP) in servizio (uscita cavo aperta)

IP20

Carico del coperchio

30 KILONEWTON

Protezione superficiale del corpo

Non trattato

Lunghezza, esterna

441 mm

Larghezza, esterna

284 mm

Serie

INTERLINK

Produttore

Torretta a scomparsa 24/30 moduli coperchio inox per ambienti professionali e residenziali