Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG33574
Cod. Produttore
33574
Cod. EAN
3303430335740

Informazioni di prodotto

Toroide rettangol.470X160 Mlogic7.0

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sensore finestra per prot. corrente residua - 470 x 160 mm

tipo di accessori

convertitore

Serie

ComPact_NS__gt__630A

Produttore

Sensore finestra per prot. corrente residua - 470 x 160 mm