Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG33573
Cod. Produttore
33573
Cod. EAN
3303430335733

Informazioni di prodotto

Toroide rettangol.280X115 Mlogic7.0

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sensore finestra per prot. corrente residua - 280 x 115 mm

Serie

ComPact_NS__gt__630A

Produttore

Sensore finestra per prot. corrente residua - 280 x 115 mm