Logo Rexel
Azienda
  • Chi Siamo
  • Servizi digitali
  • Contatti
Transizione energetica Lavora con noi Sustainable Selection
Punti vendita Assistenza
Accedi
Logo Rexel
Logo Rexel
  • Logo Rexel
  • Prodotti Prodotti arrow Rexel
  • Servizi
  • Marchi arrow Rexel
    • Marchi
    • Brand shop
  • Novità
  • Occasioni arrow Rexel
    • Promozioni
    • Outlet
    • Rexel Club
  • Rexel Xpertise Xpertise
  • Azienda arrow Rexel
    • Chi Siamo
    • Servizi digitali
    • Contatti
  • Transizione energetica
  • Lavora con noi
Punti vendita Assistenza Accedi 0 Carrello
search img
Prodotti Categorie Marchi Promozioni News

Prodotti

Scopri tutti
Carica altri risultati

Categorie

Scopri tutti

    Marchi

    Scopri tutti

      Promozioni

      Scopri tutti

        News

        Scopri tutti
          •
          Conosci il codice prodotto?
          Acquisto rapido
          Carrello
          0
          Carrello
          img modal app rexel italia
          img modal app rexel italia
          App Rexel Italia

          Scarica e installa la nostra app per accedere
          a tutti i servizi ovunque tu sia!

          Scarica ora
          share-google-play share-apple-store

          ›

          TOROIDE PER TRAFO

          TESAR
          Cod. Rexel 5MGTSTOROIDE
          Cod. Produttore TOROIDE
          Cod. EAN
          ico prodotto green
          ico prodotto sustainable
          TOROIDE PER TRAFO

          Chiedi ai nostri tecnici

          Contattaci Contattaci Parla con il customer care dedicato Fissa una consulenza Fissa una consulenza Ti affiancheremo passo dopo passo Scrivici Scrivici Parla con il tuo customer care dedicato Punti vendita Punti vendita Negozi di materiale elettrico vicino a te
          TOROIDE PER TRAFO
          5MGTSTOROIDE TESAR
          € 0 x 1 pz.
          Hai la partita iva?
          Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato

          Disponibilità:

          import
          Registrati o accedi al tuo account e verifica disponibilità e tempi di consegna. Clicca qui.

          Prodotto non rendibile

          pz.
          Q.tà consigliata info

          Prodotti simili TESAR

          Trasformatore in resina ECODESIGN EU/548 800kVA 24kV 20/0,400kV
          Distribuzione elettrica
          TESAR

          Trasformatore in resina ECODESIGN EU/548 800kVA 24kV 20/0,400kV

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: 5MGTS800-20AA
          Cod. Produttore: TS800-20AA
          Cod. EAN:
          Trasformatore in resina ECODESIGN EU/548 400kVA 24kV 20/0,400kV
          Distribuzione elettrica
          TESAR

          Trasformatore in resina ECODESIGN EU/548 400kVA 24kV 20/0,400kV

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: 5MGTS400-20AB
          Cod. Produttore: 400-20AB
          Cod. EAN:
          Trasformatore in resina ECODESIGN EU/548 400kVA 24kV 20/0,400kV
          Trasformatori Amperometrici - Toroidali e Shunt
          TESAR

          Trasformatore in resina ECODESIGN EU/548 400kVA 24kV 20/0,400kV

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: 5MGTS630-20AB
          Cod. Produttore: 630-20AB
          Cod. EAN:
          Trasformatore 800 kVA 15/0,4 kV con centraggio e sensore PT100 per distribuzione elettrica
          MT Trasformatori
          TESAR

          Trasformatore 800 kVA 15/0,4 kV con centraggio e sensore PT100 pe...

          € 24971,63 x 1 pz.
          Cod. Rexel: X1CTRP07080015A
          Cod. Produttore: TRP07080015A
          Cod. EAN:
          Trasformatore 630 kVA 20/0,4 kV con centralina e sensore PT100 per distribuzione elettrica
          MT Trasformatori
          TESAR

          Trasformatore 630 kVA 20/0,4 kV con centralina e sensore PT100 pe...

          € 22160,25 x 1 pz.
          Cod. Rexel: X1CTRP07063020A
          Cod. Produttore: TRP07063020A
          Cod. EAN:
          TRAFO 400KVA-20/0,4KV
          MT Trasformatori
          TESAR

          TRAFO 400KVA-20/0,4KV

          € 17695,13 x 1 pz.
          Cod. Rexel: X1CTRP07040020A
          Cod. Produttore: TRP07040020A
          Cod. EAN:
          https://rexel.it/prodotto/toroide-per-trafo-1179664 TOROIDE 0,0000 TOROIDE PER TRAFO https://rexel.it/Content/images/default-ico.png TESAR

          Prodotto aggiunto al carrello

          Da noi trovi anche tutti gli accessori per completare il tuo acquisto. Non perderti nulla!
          Vai al carrello
          0 0.00