Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Differenziali Puri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV481015
Cod. Produttore
LV481015
Cod. EAN
3606489913052

Informazioni di prodotto

Toroide P 35 mm per VigiPacT B

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Toroide chiuso tipo B, VigiPacT, TB35P, diametro interno 35 mm, corrente nominale 80A

numero di ingressi primari

4

fissaggio a scatto

corrente nominale primaria In

80 A

tarato

esecuzione

trasformatore di corrente totale

con protezione dal contatto

intensità di corrente nominale secondaria

0.133 A

diametro dell'apertura

35 mm

classe di precisione

1

Produttore

Toroide chiuso tipo B, VigiPacT, TB35P, diametro interno 35 mm, corrente nominale 80A