› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Toroide chiuso tipo B 60 mm per relè VigiPacT monitoraggio corrente 125A

Cod. Rexel MGLV481012
Cod. Produttore LV481012
Cod. EAN 3606489913021

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 125 A
  • Diametro interno: 60 mm
  • Tensione isolamento: 800 V
  • Corrente breve durata: 25 kA/0,5s
  • Impulsi tenuta: 8 kV
  • Grado protezione IP: IP40 corpo
  • Temperatura ambiente: -25…70 °C
  • Serie: VigiPacT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo toroide è dedicato ai relè di protezione e monitoraggio corrente residua VigiPacT tipo B. Consente la misurazione di una corrente nominale fino a 125 A per i relè di protezione e monitoraggio VigiPacT. Il rapporto del trasformatore è 1/600. Il diametro interno del toroide è di 60 mm e il peso è di 0,530 kg.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente totale

diametro dell'apertura

60 mm

numero di ingressi primari

4

corrente nominale primaria In

125 A

fissaggio a scatto

Corrente nominale secondaria

0,208 A

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

1

collegamento secondario

Raccordo a innesto

Serie

VigiPacT

Toroide chiuso tipo B 60 mm per relè VigiPacT monitoraggio corrente 125A