› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Toroide chiuso tipo B 35 mm per relè VigiPacT corrente nominale 63A

Cod. Rexel MGLV481011
Cod. Produttore LV481011
Cod. EAN 3606489913014

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63 A
  • Diametro interno: 35 mm
  • Tipo sensore: Toroide chiuso tipo B
  • Tensione isolamento: 800 V
  • Categoria sovratensione: III
  • Grado protezione IP: IP40 corpo, IP20 connettori
  • Dimensioni: 130x97x61 mm
  • Serie: VigiPacT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo toroide è dedicato ai relè di protezione e monitoraggio corrente residua VigiPacT tipo B. Consente la misurazione di una corrente nominale fino a 63 A per i relè di protezione e monitoraggio VigiPacT. Il rapporto del trasformatore è 1/600. Il diametro interno del toroide è di 35 mm e il peso è di 0,310 kg.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente totale

diametro dell'apertura

35 mm

numero di ingressi primari

4

corrente nominale primaria In

63 A

fissaggio a scatto

Corrente nominale secondaria

0,105 A

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

1

collegamento secondario

Raccordo a innesto

Serie

VigiPacT

Toroide chiuso tipo B 35 mm per relè VigiPacT corrente nominale 63A