› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Toroide chiuso tipo B 210 mm per relè VigiPacT corrente nominale 400A

Cod. Rexel MGLV481014
Cod. Produttore LV481014
Cod. EAN 3606489913045

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 630 A
  • Diametro interno: 210 mm
  • Tipo sensore: Toroide chiuso tipo B
  • Grado protezione IP: IP40 corpo / IP20 connettori
  • Tensione isolamento: 800 V
  • Categoria sovratensione: III
  • Corrente breve durata: 25 kA per 0,5 s
  • Serie: VigiPacT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo toroide è dedicato ai relè di protezione e monitoraggio corrente residua VigiPacT tipo B. Consente la misurazione di una corrente nominale fino a 400 A per i relè di protezione e monitoraggio VigiPacT. Il rapporto del trasformatore è 1/600. Il diametro interno del toroide è di 210 mm e il peso è di 4,290 kg.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente totale

diametro dell'apertura

210 mm

numero di ingressi primari

4

corrente nominale primaria In

400 A

Corrente nominale secondaria

0,666 A

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

1

collegamento secondario

Raccordo a innesto

Serie

VigiPacT

Toroide chiuso tipo B 210 mm per relè VigiPacT corrente nominale 400A