› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Toroide chiuso tipo B 120 mm diametro interno 250A per relè VigiPacT

Cod. Rexel MGLV481013
Cod. Produttore LV481013
Cod. EAN 3606489913038

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 250 A
  • Diametro interno: 120 mm
  • Frequenza di rete: 50/60 Hz
  • Isolamento nominale: 800 V
  • Tenuta impulso: 8 kV
  • Grado protezione IP: IP40 corpo
  • Serie: VigiPacT
  • Certificazione: CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo toroide è dedicato ai relè di protezione e monitoraggio corrente residua VigiPacT tipo B. Consente la misurazione di una corrente nominale fino a 250 A per i relè di protezione e monitoraggio VigiPacT. Il rapporto del trasformatore è 1/600. Il diametro interno del toroide è di 120 mm e il peso è di 1,460 kg.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente totale

diametro dell'apertura

120 mm

numero di ingressi primari

4

corrente nominale primaria In

250 A

Corrente nominale secondaria

0,417 A

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

1

collegamento secondario

Raccordo a innesto

Serie

VigiPacT

Toroide chiuso tipo B 120 mm diametro interno 250A per relè VigiPacT