Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori SAI (Ciabatte Industriali) /

Cod. Rexel
DO9TB80
Cod. Produttore
9TB80

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 80 mm
  • Tipo: B
  • Protezione: IP e NEMA
  • Materiale: Alta qualità
  • Struttura: Compatta e resistente
  • Applicazione: Sistemi alimentazione
  • Serie: DO9TB80
  • Efficienza: Riduce perdite
Trasformatore toroidale chiuso con diametro di 80 mm, progettato per applicazioni elettriche di tipo B. Questo componente garantisce elevate prestazioni e affidabilità grazie alla sua struttura compatta e robusta, ideale per l’uso in impianti elettrici che richiedono efficienza e stabilità nel trasferimento di energia. La forma toroidale contribuisce a ridurre le interferenze elettromagnetiche, assicurando un funzionamento silenzioso e sicuro. Descrizione del produttore: Il prodotto DO9TB80 è un toroide chiuso di 80 millimetri progettato per applicazioni di tipo B. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua struttura compatta e resistente permette un'efficace gestione delle correnti, contribuendo al corretto funzionamento degli impianti. La forma del toroide assicura un avvolgimento ottimale del filo, riducendo le perdite e migliorando le prestazioni complessive. Ideale per utilizzo in sistemi di alimentazione e controllo, questo componente si distingue per la sua compatibilità con standard di protezione IP e NEMA, assicurando protezione contro polvere e umidità. La qualità del materiale e la precisione costruttiva rendono il toroide DO9TB80 una soluzione efficace e duratura per applicazioni elettriche professionali.

Produttore

Toroide chiuso 80 mm tipo B compatto robusto per installazioni elettriche professionali

€ 141,43 x 1 pz.
(pz.)