Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori SAI (Ciabatte Industriali) /

Cod. Rexel
DO9TB60
Cod. Produttore
9TB60

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 60 mm
  • Tipo: Toroide chiuso
  • Applicazione: Automazione industriale
  • Protezione: Normative IP e NEMA
  • Materiale: Resistente e certificato
  • Compatibilità: Sistemi elettrici vari
  • Uso: Controllo motore e protezione
  • Serie: DO9TB60
Toroide chiuso con diametro di 60 mm, progettato specificamente per applicazioni di tipo B nel settore elettrico. Questo componente è ideale per la gestione efficiente del flusso magnetico, garantendo prestazioni affidabili e una lunga durata. Realizzato con materiali di alta qualità, il toroide TB60 assicura stabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, contribuendo a migliorare l’efficienza complessiva degli impianti. La sua struttura compatta lo rende adatto a diverse configurazioni, facilitando l’integrazione in sistemi elettrici professionali. Descrizione del produttore: Il prodotto DO9TB60 è un componente elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali e di automazione. Si tratta di un elemento toroidale chiuso con diametro di 60 millimetri, ideale per sistemi di controllo e alimentazione. Realizzato con materiali resistenti e certificato secondo le normative di protezione IP e NEMA, garantisce affidabilità e sicurezza in ambienti complessi. La sua struttura robusta e il design compatto facilitano l'integrazione in apparecchiature di automazione, offrendo prestazioni ottimali e lunga durata. La compatibilità con vari sistemi di collegamento elettrico e la qualità del materiale assicurano un funzionamento stabile e sicuro. Questo componente è adatto per uso in sistemi di alimentazione, controllo motore e dispositivi di protezione, rappresentando una soluzione affidabile per le esigenze di automazione e gestione energetica.

Produttore

Toroide chiuso 60 mm TB60 per applicazioni industriali automazione controllo motore

€ 119,11 x 1 pz.
(pz.)