Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori SAI (Ciabatte Industriali) /

Cod. Rexel
DO9DER4B/2D
Cod. Produttore
9DER4B/2D

Informazioni di prodotto

  • Tipo: B
  • Corrente: 48A
  • Tensione: 400VCA
  • Montaggio: 3DIN
  • Protezione: IP elevata
  • Applicazioni: Apparecchi elettronici
  • Funzione: Differenziale
  • Serie: DO9DER4B/2D
Interruttore differenziale di tipo B con tensione nominale da 48 a 400 V in corrente alternata, progettato per garantire elevata protezione contro le dispersioni elettriche. Montaggio su guida DIN a 3 moduli, ideale per installazioni elettriche civili e industriali. Offre affidabilità e sicurezza per impianti che richiedono sensibilità alle correnti differenziali di tipo B, assicurando la protezione da guasti a terra in ambienti con carichi elettronici complessi. Descrizione del produttore: Il prodotto DO9DER4B/2D è un interruttore differenziale di tipo B con capacità di 48A e tensione di esercizio di 400VCA. Progettato per applicazioni di protezione contro le dispersioni di corrente, offre elevata affidabilità e sicurezza grazie alla sua costruzione robusta e ai materiali di alta qualità. La configurazione a 3DIN permette un'installazione semplice e compatta in quadri elettrici di dimensioni contenute. La sua funzione di rilevamento di corrente differenziale di tipo B lo rende ideale per impianti con apparecchiature elettroniche sensibili e motori. La protezione IP elevata garantisce la resistenza alle condizioni ambientali più impegnative, mentre la compatibilità con normative internazionali assicura conformità e sicurezza. Un elemento essenziale per sistemi di distribuzione elettrica che richiedono elevati standard di sicurezza e affidabilità.

Produttore

Interruttore differenziale tipo B 48A 400V 3DIN protezione dispersioni elettriche impianti civili industriali

€ 537,40 x 1 pz.
(pz.)