Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Teleruttori Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG50420
Cod. Produttore
50420
Cod. EAN
3606485433790

Informazioni di prodotto

Tipo OA a toroide aperto, VigiPacT, Vigilohm, TOA80, diametro interno 80 mm, corrente nominale 160A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il toroide è un sensore magnetico sensibile alle variazioni di corrente e può essere di tipo aperto, chiuso o sommatore. Il toroide va da associato ad un'elettronica di controllo (relè) che elabora il segnale ed invia un comando al circuito elettrico dell’impianto, facendolo aprire in caso di guasto. I toroidi utilizzati per i dispositivi VigiPacT consentono al relé elettronico di misurare le correnti omopolari che scorrono nel circuito controllato. Sono adatti per: misura delle correnti, tenuta alle sovratensioni, tenuta alle correnti di cortocircuito.

Tipologia

Trasformatore di corrente totale

diametro dell'apertura

80 mm

numero di ingressi primari

4

corrente nominale primaria In

160 A

fissaggio a scatto

Corrente nominale secondaria

0,16 A

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

1

collegamento secondario

Raccordo a vite

Serie

VigiPacT

Produttore

Toroide aperto TOA80 sensore corrente 160A per controllo impianti elettrici