Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16450.B
Cod. Produttore
16450.B
Cod. EAN
8007352030671

Informazioni di prodotto

TORCIA + presa ricarica 230V bianco

Documentazione tecnica

Torcia elettronica portatile con LED ad alta efficienza 230 V~ 50-60 Hz dispositivo automatico di emergenza, batteria Ni-MH ricaricabile e sostituibile, autonomia 2 ore, spinotti ø 4 mm interasse 19 mm + presa di ricarica, bianco - 2 moduli

riserva di marcia

2 h

potenza della lampada

1 W

tipo di montaggio

incasso

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di circuito

funzione di attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

condizione dell’accumulatore

NiMh

tipo di tensione

AC

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP40

colore della luce

bianco

larghezza

50 mm

altezza/profondità

50 mm

profondità di incasso

39 mm

larghezza di montaggio

50 mm

tensione nominale

220 V

colore della scatola

bianco

con corpo luminoso

altezza/profondità di inserimento

39.20

prestazioni del sistema

1

Produttore

Torcia + presa ricarica 230V bianco Idea