› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Top Bottom apertura grande 50x816x250 mm per impianti elettrici System pro E energy L

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUQ843T821
Cod. Produttore Q843T821
Cod. EAN 5411815219603

Informazioni principali

  • Descrizione: SPEE L TETTO/FONDO APERTO L 800MM
  • Larghezza: 800 mm (816 mm)
  • Tipo: Top or Bottom per System pro E energy L
  • Apertura: Grande apertura
  • Serie: System pro E energy
  • Materiale: Non specificato
  • Altezza: Non specificata
  • Applicazione: Copertura per quadro elettrico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

SPEE L TETTO/FONDO APERTO L 800MM è un componente elettrico progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo. La struttura aperta consente una facile gestione dei cavi e una migliore ventilazione, ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e praticità. La lunghezza di 800 mm offre versatilità nell'adattarsi a diverse configurazioni impiantistiche, rendendo questo prodotto una soluzione funzionale per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Top or Bottom for System pro E energy L, cover with big opening, width 800 (816)

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

816 mm

altezza

50 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

Con cavo in ingresso

Adatto per armadi di larghezza

816 mm

Adatto per armadi di profondità

250 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli del tetto

adatto per pannelli al suolo

Serie

System pro E energy

Top Bottom apertura grande 50x816x250 mm per impianti elettrici System pro E energy L
€ 74,46 x 1 pz.
(pz.)