Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC104MG063
Cod. Produttore
C104MG063
Cod. EAN
3606482000704

Informazioni di prodotto

Sganciatore TM63G, ComPacT NSX100/160, 4 poli 4D (neutro totalmente protetto), protezioni magnetotermiche, generatore, 63A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo TM63G è uno sganciatore magnetotermico 4d a 4 poli utilizzato sugli interruttori ComPacT NSX 100/160/250. Questo sganciatore magnetotermico con corrente nominale di 63 A è la scelta ottimale per tutte le applicazioni di protezione dei generatori. Include una protezione regolabile dai sovraccarichi termici e una protezione magnetica fissa contro i cortocircuiti. Questo prodotto fa parte dell'architettura EcoStruxure Power se associato al blocco interruzione Compact NSX ed al PowerTag NSX.

larghezza

139,7 mm

altezza

60,6 mm

profondità

88,2 mm

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

4

funzione dell'attivatore di corto circuito

Non ritardato

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

63 A

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

125 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

125 A

esecuzione protezione motore

Sganciatore termico/magnetico

Tipo di tensione per l'azionamento

Ad alimentazione autonoma

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

44,1 ... 63 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Campo di corrente cortocircuito non ritardato

125 ... 125 A

Serie

ComPacT NSX / new generation