Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE260600
Cod. Produttore
VE260600
Cod. EAN
8007951120124

Informazioni di prodotto

TM6 230/12 TRASF. MORSETTI 6VA 230/12 V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Trasformatore con morsetti progettato per l'alimentazione di strumenti a basso consumo.

larghezza

58 mm

altezza

34 mm

profondità

47,5 mm

numero di fasi

1

tensione secondaria 1

12 V

grado di protezione (IP)

IP00

adatto per montaggio su scheda

nucleo anulare

potenza nominale

6 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

230 ... 230 V

Produttore

Trasformatore TM6 6VA 230/12V con morsetti per alimentazione strumenti basso consumo