Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione / Interruttori e sezionatori OT ABB /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV429053
Cod. Produttore
LV429053
Cod. EAN
3606480017995

Informazioni di prodotto

Sganciatore - TMD - 50 A - 4P/4R

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
TM50D è uno sganciatore magnetotermico a 4 poli utilizzato sugli interruttori Compact NSX 100/160. Questo sganciatore magnetotermico con corrente nominale di 50 A è la scelta ideale per tutte le applicazioni di distribuzione. Include una protezione regolabile dai sovraccarichi termici e una protezione magnetica fissa contro i cortocircuiti. Il neutro è completamente protetto (stessa soglia della fase). Questo prodotto fa parte dell'architettura EcoStruxure Power se associato al blocco interruzione Compact NSX ed al PowerTag NSX.

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

35 A

corrente nominale permanente Iu

50 A

tipo di tensione per l’azionamento

ad alimentazione autonoma

funzione dell'attivatore di corto circuito

non ritardato

numero di poli

4

valore iniziale campo di regolaz. dell’attivatore corto circuito non ritardato

500 A

valore finale campo di regolaz. dell’attivatore di corto circuito non ritardato

500 A

esecuzione protezione motore

sganciatore termico/magnetico

Produttore

TM50D 50A 4P/4R NSX100/250