› Civile residenziale › Accessori e materiale elettrico

Componente elettrico TM2 SUP45 Omega pin quadrato regolabile alta qualità per automazione industriale

Cod. Rexel FAA4506-0630
Cod. Produttore A4506-0630
Cod. EAN 8055195050325

Informazioni principali

  • Serie: TM2 SUP45
  • Tipo: OMEGA+SQ.PIN
  • Regolazione: SUP.ADJ.H
  • Materiale: resistente e duraturo
  • Protezione: standard di sicurezza
  • Uso: automazione e controllo
  • Ambiente: industriale
  • Finitura: colore uniforme

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto FAA4506-0630 è un componente elettrico di alta qualità progettato per applicazioni professionali. Realizzato con materiali resistenti e duraturi, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni. La sua struttura robusta e il design preciso assicurano un funzionamento stabile e una lunga durata nel tempo. Ideale per sistemi di automazione e controllo, questo elemento si distingue per la compatibilità con diversi standard di sicurezza e protezione IP. La finitura accurata e il colore uniforme contribuiscono a un aspetto professionale e integrato nelle installazioni elettriche. Perfetto per ambienti industriali e impianti che richiedono prestazioni elevate, il FAA4506-0630 rappresenta una scelta affidabile per garantire efficienza e sicurezza nelle operazioni elettriche.
Componente elettrico TM2 SUP45 Omega pin quadrato regolabile alta qualità per automazione industriale
€ 5,46 x 1 pz.
(pz.)