Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione / Interruttori e sezionatori OT ABB /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV430430
Cod. Produttore
LV430430
Cod. EAN
3606480018084

Informazioni di prodotto

Sganciatore - TMD - 160 A - 3 poli 3d

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
TM160D è uno sganciatore magnetotermico a 3 poli utilizzato sugli interruttori Compact NSX 100/160/250. Questo sganciatore magnetotermico con corrente nominale di 160 A è la scelta ideale per tutte le applicazioni di distribuzione. Include una protezione regolabile dai sovraccarichi termici e una protezione magnetica fissa contro i cortocircuiti. Questo prodotto fa parte dell'architettura EcoStruxure Power se associato al blocco interruzione Compact NSX ed al PowerTag NSX.

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

112 A

corrente nominale permanente Iu

160 A

tipo di tensione per l’azionamento

ad alimentazione autonoma

funzione dell'attivatore di corto circuito

non ritardato

numero di poli

3

valore iniziale campo di regolaz. dell’attivatore corto circuito non ritardato

1250 A

valore finale campo di regolaz. dell’attivatore di corto circuito non ritardato

1250 A

esecuzione protezione motore

sganciatore termico/magnetico

Produttore

TM160D 160A 3P/3R NSX160

()

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile