Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Trasformatori Modulari /
Informazioni di prodotto
tensione secondaria 1
115 V
classe del materiale isolante secondo IEC 85
F
potenza apparente nominale
400 VA
eseguito come trasformatore di separazione
tensione primaria 1
230 V
materiale del conduttore
rame
larghezza
123 mm
altezza
122 mm
grado di protezione (IP)
IP00
profondità
112 mm
Cod. Rexel: ABSAXT1B160TMD3 Cod. Produttore: XT1B160TMD3 Cod. EAN: 8015644694494
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC30 Cod. Produttore: DS3NC20AC30 Cod. EAN: 8012542186724
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC300 Cod. Produttore: DS3NC20AC300 Cod. EAN: 8012542185420
Cod. Rexel: ELDS3NC25AC300 Cod. Produttore: DS3NC25AC300 Cod. EAN: 8012542517825
Cod. Rexel: ELDS3NC10AC300 Cod. Produttore: DS3NC10AC300 Cod. EAN: 8012542185727
Cod. Rexel: ELDS3NC16AC300 Cod. Produttore: DS3NC16AC300 Cod. EAN: 8012542185529
Cod. Rexel: VEVN319000 Cod. Produttore: VN319000 Cod. EAN: 8007951007111
Cod. Rexel: ELM429286 Cod. Produttore: M429286 Cod. EAN: 8012542928607
Cod. Rexel: ELM429285 Cod. Produttore: M429285 Cod. EAN: 8012542928508
Cod. Rexel: VEVN317400 Cod. Produttore: VN317400 Cod. EAN: 8007951017400
Cod. Rexel: VEVN320800 Cod. Produttore: VN320800 Cod. EAN: 8007951007128
Cod. Rexel: ELEA 414 1 Cod. Produttore: EA 414 1 Cod. EAN: 8012542007005
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te