Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM204363
Cod. Produttore
M204363
Cod. EAN
8012542043638

Informazioni di prodotto

TM-I 2500/115-230 P TRAFO ISOLAM 2500VA
Il trasformatore TM-I 2500/115-230 P TRAFO ISOLAM 25 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali isolanti di prima scelta, offre una protezione eccellente contro le sovratensioni. Con un design compatto e un'efficienza energetica ottimale, è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua versatilità lo rende un componente essenziale per chi cerca un trasformatore affidabile e duraturo.

tensione secondaria 1

115 V

classe del materiale isolante secondo IEC 85

F

potenza apparente nominale

2500 VA

eseguito come trasformatore di separazione

tensione primaria 1

230 V

materiale del conduttore

rame

larghezza

200 mm

altezza

195 mm

grado di protezione (IP)

IP00

profondità

230 mm

Produttore

ABB

TM-I 2500/115-230 P TRAFO ISOLAM 25