› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

TM-2-8550/EZ COMMUTATORE A CAMME

Cod. Rexel KM699
Cod. Produttore 000699
Cod. EAN 4015080006992

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 10 A
  • Grado protezione: Frontale IP65
  • Contatti: 4
  • Funzione: Codice BCD 0-9
  • Angolo manovra: 30°
  • Norme conformità: IEC/EN 60947
  • Forma costruttiva: Incasso fissaggio centrale
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di codifica, Assortimento: apparecchio di comando, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, CSA, UL, Interruttori di comando secondo IEC/EN 60947-5-1, Sezionatore ausiliario secondo IEC/EN 60947-5-1, Rilevatore tipo: TM, con leva nera e targhetta frontale, Contatti: 4, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso a fissaggio centrale, Funzione di commutazione: Codice BCD 0-9, Angolo di manovra: 30 °, Caratteristica di commutazione: permanente, con posizione 0, 2 Unità costruttiva/e, Corrente nominale ininterrotta: Iu= 10 A, targhetta frontale: 0-9

Caratteristiche tecniche

numero di posizioni di commutazione

10

corrente nominale permanente Iu

10 A

numero di poli

1

Con posizione zero (off)

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

Esecuzione dell'interruttore

Commutatore di codifica

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

dimensione della targa frontale

30×30 mm

adatto per fissaggio frontale

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

500 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

12

Serie

Moeller series

TM-2-8550/EZ COMMUTATORE A CAMME