› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

TM-2-8231/EZ COMMUTATORE A CAMME

Cod. Rexel KM700
Cod. Produttore 000700
Cod. EAN 4015080007005

Informazioni principali

  • Descrizione: TM-2-8231/EZ COMMUTATORE A CAMME
  • Corrente nominale: 10 A
  • Numero contatti: 4
  • Numero gradini: 4 gradini
  • Angolo di manovra: 60°
  • Grado protezione: Frontale IP65
  • Forma costruttiva: da incasso
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore a gradini, Assortimento: apparecchio di comando, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, CSA, UL, Interruttori di comando secondo IEC/EN 60947-5-1, Sezionatore ausiliario secondo IEC/EN 60947-5-1, Rilevatore tipo: TM, con leva nera e targhetta frontale, Contatti: 4, Numero gradini: 4 gradini, 60°, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso a fissaggio centrale, Angolo di manovra: 60 °, Caratteristica di commutazione: permanente, Senza posizione 0, 2 Unità costruttiva/e, Corrente nominale ininterrotta: Iu= 10 A, targhetta frontale: 1-4

Caratteristiche tecniche

numero di posizioni di commutazione

4

corrente nominale permanente Iu

10 A

numero di poli

1

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

Esecuzione dell'interruttore

Interruttore a stadi

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

dimensione della targa frontale

30×30 mm

adatto per fissaggio frontale

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

500 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

12

Serie

Moeller series

TM-2-8231/EZ COMMUTATORE A CAMME