Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM015226
Cod. Produttore
015226
Cod. EAN
4015080152262

Informazioni di prodotto

TM-1-8240/EZ COMMUTATORE A CAMME
Descrizione del produttore: Interruttore a gradini, Assortimento: apparecchio di comando, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, CSA, UL, Interruttori di comando secondo IEC/EN 60947-5-1, Sezionatore ausiliario secondo IEC/EN 60947-5-1, Rilevatore tipo: TM, con leva nera e targhetta frontale, Contatti: 2, Numero gradini: 2 gradini, 60°, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso a fissaggio centrale, Angolo di manovra: 60 °, Caratteristica di commutazione: permanente, con posizione 0, 1 Unità costruttiva/e, Corrente nominale ininterrotta: Iu= 10 A, targhetta frontale: 0-1-2

numero di posizioni di commutazione

3

corrente nominale permanente Iu

10 A

numero di poli

1

Con posizione zero (off)

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

Esecuzione dell'interruttore

Interruttore a stadi

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

dimensione della targa frontale

30×30 mm

adatto per fissaggio frontale

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

500 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

12

Serie

Moeller series