Termocamera + Telecamera portatile, per la lettura della temperatura
corporea.
Il KIT telecamera comprende, oltre alla telecamera, un cavo USB, di
collegamento al PC e una micro SD Card da 16GB, per la gestione delle
immagini
Caratteristiche tecniche:
Lettura dei dati semplificata e veloce
Schermo TFT da 2,8”
Risoluzione immagine termica: 160x120 pixels
Risoluzione immagine video: 320x480 pixels
Intervallo di misurazione della temperatura: 30°C-45°C
Accuratezza: ± 0,5°C a un metro di distanza
Acquisizione delle immagini delle funzioni e registrazione su SD Card
Software per l’analisi dei dati da PC
- Predisposizione per eventuale fissaggio su cavalletto