Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX46235.015B
Cod. Produttore
46235.015B
Cod. EAN
8007352679153

Informazioni di prodotto

Tlc Speed Dome IP 2Mpx 15x 200m IR Plus

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Telecamera Speed Dome IP 2Mpx (1920 × 1080), sensore CMOS 1/2,8in, obiettivo 5 ~ 75 mm, filtro IR meccanico, zoom ottico 15x, illuminatori IR con portata fino a 200m, slot SD CARD 256GB, funzioni di analisi video, WDR, BLC, Defog e 3DNR, RTSP, alimentazione PoE (IEEE 802.3af) o 12 Vdc max 12 W, completa di staffa da parete, grado di protezione IP66. Dimensioni senza staffa ø 173x247 mm. Peso 2100 g

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

larghezza

173 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

247 mm

profondità

247 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

22 W

diametro

173 mm

capacità memoria

256 GIGABYTE

Sistema d'immagine

PAL

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

150 m

trasmissione

Altro

tensione di alimentazione

0,1 ... 12,01 V

grandezza della distanza focale

5 ... 75 mm

Angolo di osservazione orizzontale

4 ... 54 GRADO

Conforme a ONVIF

Produttore

Speed Dome IP 2MP 15x zoom ottico 200m IR PoE IP66 sicurezza videosorveglianza