Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX46235.180PAN
Cod. Produttore
46235.180PAN
Cod. EAN
8007352679177

Informazioni di prodotto

Tlc Panoramica IP 8Mpx 180° 20m IR Plus

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Telecamera Panoramica IP 8Mpx (4096 x 1800 30fps), 4 obiettivi da 3,6mm con visione 180°, filtro IR meccanico, illuminatori IR con portata fino a 20m, slot SD CARD 256GB, funzioni di analisi video, WDR e 3DNR, RTSP, gestione allarmi 1IN/1OUT, alimentazione PoE (IEEE 802.3af) o 12 Vdc max 13,2 W con IR ON, completa di staffa da parete, grado di protezione IP67/IK10. Dimensioni 289x160x138 mm. Peso 2100 g

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

larghezza

289 mm

Tipologia

Panorama (multisensore)

altezza

138 mm

profondità

160 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

13,2 W

diametro

289 mm

capacità memoria

256 GIGABYTE

Sistema d'immagine

PAL

protocollo

TCP/IP

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

8

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

20 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

trasmissione

Altro

tensione di alimentazione

0,1 ... 12,01 V

grandezza della distanza focale

3,2 ... 3,3 mm

Angolo di osservazione orizzontale

180 ... 180,1 GRADO

Conforme a ONVIF

Produttore

Telecamera IP panoramica 8MP 180° 4 obiettivi 20m IR PoE IP67 IK10