Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IE79236C
Cod. Produttore
79236C

Informazioni di prodotto

Telecamera minidome IP IVS 4 MPx con analitici AI, IR 30 m, audio, 3 streaming, IP67.
Descrizione del produttore: La telecamera minidome IP della linea IVS offre una risoluzione 4 MPx grazie al sensore 1/2.3" CMOS, ideale per applicazioni di sorveglianza ad alta definizione. La tecnologia Day & Night meccanico consente un'ottimizzazione automatica della visione in base alle condizioni di illuminazione, garantendo immagini chiare sia di giorno che di notte.Supporta 3 flussi simultanei con il codec H.265, per una compressione efficiente senza compromettere la qualità delle immagini. L'ottica fissa da 2.8 mm assicura una visione ampia, mentre i LED IR con una portata di fino a 30 m e la funzione SMART IR ottimizzano l'illuminazione per evitare sovraesposizioni. La telecamera è dotata anche di LED a luce bianca con portata fino a 30 m, per migliorare ulteriormente la visibilità.Un'altra caratteristica avanzata è lo slot microSD card che supporta fino a 256 GB, permettendo una registrazione locale dei dati. Il microfono integrato consente di monitorare anche l'audio, ampliando le capacità di sorveglianza. Grazie alla certificazione IP67, questa telecamera è resistente a polvere e acqua, mentre la protezione IK10 garantisce resistenza agli urti.Le principali funzioni OSD includono ROI, BLC/HLC, AGC/AWB, WDR/DNR, Privacy Zone, e Motion Detection, mentre la funzione corridoio offre un'ulteriore configurazione per ambienti stretti. Inoltre, offre funzionalità analitiche avanzate come rivelazione intrusione area, Cross line detection, oggetto rimosso, oggetto abbandonato, e defocus, utilizzando l'AI (AI) per un monitoraggio ancora più preciso.La telecamera è alimentata tramite 12 Vcc/PoE e ha un consumo massimo di 500 mA. È compatibile con i sistemi IVSDirect, HTTP e conforme agli standard NDAA.Caratteristiche tecnicheRisoluzione: 4 MPx, sensore CMOS 1/2.3"Codec: H.265Funzione IR: LED IR fino a 30 m con SMART IR e LED bianco fino a 30 mMemoria: Slot per SD card fino a 256 GBAudio: Microfono integratoAlimentazione: 12 Vcc/PoE, 500 mAFunzioni OSD: ROI, BLC/HLC, AGC/AWB, WDR/DNR, Privacy Zone, Motion DetectionAnalitici AI: Rivelazione intrusione, Cross line detection, oggetto rimosso, oggetto abbandonato, defocusProtezione: IP67 (resistente a polvere e acqua), IK10 (resistente agli urti)Certificazioni: IVSDirect, HTTP, NDAA

Produttore

TLC MINIDOME IVS-DIRECT ADL 4MPX 2,