› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere di rete IP

TLC. DOME IP 4MPX CON AI MOTORIZZ.2

Cod. Rexel IE79612F
Cod. Produttore 79612F

Informazioni principali

  • Risoluzione: 4 Mpx
  • Sensore: 1/3” CMOS Day&Night
  • Ottica: 2,8~12 mm motorizzata
  • Streaming: 3 simultanei H.265+
  • Illuminazione IR: fino a 70 m SMART IR
  • Protezione: IP67 e IK10
  • Alimentazione: 12Vcc/PoE 800 mA
  • Serie: IVS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La telecamera minidome IP con Intelligenza Artificiale (AI) della linea IVS offre una sorveglianza avanzata con analisi video intelligenti e un'elevata qualità d'immagine, ideale per la protezione di ambienti interni ed esterni.Caratteristiche tecnicheRisoluzione 4 Mpx per immagini nitide e dettagliate.Sensore 1/3” CMOS con tecnologia Day & Night meccanico per garantire visibilità ottimale in qualsiasi condizione luminosa.Ottica motorizzata autofocus 2,8~12 mm, per regolazioni precise e rapide della visuale.3 streaming simultanei con compressione avanzata H.265+ per ottimizzazione della banda e dello storage.Microfono integrato per acquisizione audio ambientale.Illuminazione IR fino a 70 m con SMART IR, per visione notturna ottimale.Grado di protezione IP67 e IK10, resistente a polvere, acqua e atti vandalici.Alimentazione 12Vcc/PoE, assorbimento 800 mA. Codice 3023.Funzioni avanzate:OSD: ROI, BLC/HLC, AGC, AWB, WDR, DNR, DEFOG, Privacy Zone, Motion Detection.Analitica AI avanzata:Anomalia video per rilevazione di disturbi o manipolazioni della scena.Rilevazione intrusione area per monitorare accessi non autorizzati.Attraversamento linea per il controllo di varchi sensibili.Ingresso/Uscita area per monitorare movimenti in zone predefinite.Conteggio target per la gestione del flusso di persone o veicoli.Face Detection per il riconoscimento e tracciamento di volti.Funzione IVS Direct per un'integrazione avanzata nei sistemi di sicurezza.Questa telecamera è una soluzione ideale per applicazioni professionali di videosorveglianza, offrendo elevata affidabilità, analisi AI avanzata e flessibilità di installazione.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

PTZ (pan / tilt / zoom)

tipo di tensione di alimentazione

DC

Sistema d'immagine

Altro

protocollo

TCP/IP

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP67

protezione antivandalo

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

4

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

70 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

2

trasmissione

Twisted Pair

TLC. DOME IP 4MPX CON AI MOTORIZZ.2