Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX4652.2713EM
Cod. Produttore
4652.2713EM
Cod. EAN
8013406311610

Informazioni di prodotto

Tlc Dome AHD 5Mpx ob. 2,7-13,5mm mot.
Telecamera Dome AHD Day & Night, risoluzione 5 Mpx, sensore da 1/2,8in, filtro IR meccanico, obiettivo varifocale 2,7-13,5 mm motorizzato, funzione CsC, sensibilità 0 Lux IR in ON, grado di protezione IP66, illuminatore IR con portata fino a 20 m, Smart-IR, commutazione AHD-CVBS, funzioni automatiche: BLC, 2-3DNR, AGC, WHITEBAL, D-WDR. Alimentazione 12 Vdc 500 mA, completa di staffa con passaggio di cavi protetto. Dimensioni: 100(A) x 120(Ø) mm. Peso 600 g

diametro

120 mm

altezza

80 mm

con lampada IR

tensione di alimentazione

12.00 V

tipo di montaggio

parete/soffitto

luogo d’impiego

universale

sistema d’immagine

PAL

caratteristica del sistema di immagine

colore

colore

bianco

tipo di tensione

DC

Produttore

TLC DOME AHD 5MPX OB. 2,7-13,5MM MO