Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX4621.028B
Cod. Produttore
4621.028B
Cod. EAN
8007352700727

Informazioni di prodotto

Tlc Bullet IR IP 2Mpx ob 2,8mm H.265
Descrizione del produttore: Telecamera Bullet IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,8in, risoluzione 2 Mpx (1920x1080), obiettivo fuoco fisso 2,8 mm, filtro IR meccanico, H.265 Dual Stream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, IR 20-30 m, funzioni AV, WDR, ROI, 3DDNR, HLC, BLC, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, protocollo ONVIF, grado di protezione IP67. Dimensioni: 75x75x168 mm. Peso 435 g

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

larghezza

7500 mm

altezza

75 mm

profondità

168 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

diametro

7500 mm

Sistema d'immagine

PAL

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

Luogo d'impiego

Universale

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

tensione di alimentazione

12 ... 12,01 V

Produttore

Telecamera Bullet IP 2MPx 2,8mm IR Day & Night PoE IP67 sicurezza videosorveglianza