Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IE72138
Cod. Produttore
72138

Informazioni di prodotto

Telecamera bullet IP 2 Mpx IVS, ottica 2,8 mm, IR 30 m, SD, AI, PoE/12 Vcc, IP67, IK10.
Descrizione del produttore: La telecamera bullet IP IVS da 2 Mpx offre un'alta qualità dell'immagine e funzionalità avanzate di AI per una videosorveglianza affidabile ed efficiente.Caratteristiche tecnicheRisoluzione 2 Mpx con sensore 1/2,8” CMOS, per immagini chiare e dettagliate.Day & Night meccanico, per un’elevata qualità visiva in condizioni di luce variabili.Ottica fissa da 2,8 mm, per un'ampia copertura della scena.Illuminazione minima 0.008 lux @ F1.6 AGC ON (LED IR OFF) / 0 lux (LED IR ON), per visibilità ottimale anche in condizioni di scarsa luce.Illuminazione a LED IR fino a 30 m, con SMART IR per immagini nitide senza sovraesposizioni.2 streaming contemporanei, con compressione H.265 per un'efficiente gestione della banda e dello storage.Slot per SD card fino a 256 GB, per registrazioni locali sicure.Grado di protezione IP67 e IK10, per resistenza ad agenti atmosferici e impatti.Alimentazione 12 Vcc / PoE, con assorbimento di 400 mA.Funzioni avanzate:OSD: ROI, BLC/HLC/FLK, AGC, AWB, WDR, DNR, Defog, Privacy Zone.Analisi video AI avanzata:Attraversamento linea, con classificazione uomo/veicolo.Intrusione area, con riconoscimento uomo/veicolo.Gestione oggetti, per il rilevamento di oggetti rimossi o abbandonati.Anomalia video, per il monitoraggio delle condizioni della telecamera.Funzione IVS Direct, conforme NDAACodice 0032.Grazie alle sue capacità di analisi AI e alla sua resistenza IP67/IK10, questa telecamera rappresenta una soluzione ideale per la videosorveglianza di ambienti interni ed esterni che richiedono elevata sicurezza e affidabilità.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

tipo di tensione di alimentazione

DC

capacità memoria

256 GIGABYTE

Sistema d'immagine

Altro

protocollo

TCP/IP

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP67

protezione antivandalo

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

2

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

trasmissione

Twisted Pair

Produttore

TLC BULLET IP IVS 2MPX, OTT. FISSA