Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX4651.036E
Cod. Produttore
4651.036E
Cod. EAN
8013406311580

Informazioni di prodotto

Tlc Bullet AHD 5Mpx ob. 3,6mm
Telecamera Bullet AHD Day & Night, risoluzione 5 Mpx, sensore da 1/2 ,8in, filtro IR meccanico, obiettivo fisso 3,6 mm, funzione CsC, sensibilità 0 Lux IR in ON, grado di protezione IP66, illuminatore IR con portata fino a 18 m, Smart-IR, funzioni automatiche: BLC, 2-3DNR, AGC, WHITEBAL,D-WDR. Alimentazione 12 Vdc 400 mA, completa di staffa con passaggio di cavi protetto. Dimensioni: 167(L) x 84(A) 70(Ø) mm. Peso 490 g

tipo di montaggio

parete/soffitto

colore

bianco

Produttore

TLC BULLET AHD 5MPX OB. 3,6MM