Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVJ35754005
Cod. Produttore
VJ35754005
Cod. EAN
8007951575405

Informazioni di prodotto

TL2 1000/5A TRASFORMATORE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Trasformatore amperometrico a barra passante progettato per strumenti in corrente alternata.

Tipologia

Trasformatore di corrente a cavo passante

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

1000 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

30 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

1

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

20 ... 100 mm

Produttore

Trasformatore amperometrico TL2 1000/5A barra passante per corrente alternata