Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Neon e circoline /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH5815R
Cod. Produttore
5815R
Cod. EAN
8711500954459

Informazioni di prodotto

TL-D Colored - Fluorescent lamp - Consumo energetico: 58.5 W
Descrizione del produttore: Questa lampada TL-D (diametro tubo 26 mm) contribuisce a creare effetti e atmosfere speciali o ad attirare l'attenzione utilizzando luce rossa, verde, blu e gialla. Oltre a utilizzare i singoli colori, è possibile miscelarli per ottenere anche luce bianca. Grazie all'uso di polveri comuni, offre un'emissione luminosa elevata. Le aree di applicazione includono negozi e showroom, bar e ristoranti, aree dimostrative, illuminazione di insegne e luoghi di intrattenimento.

colore

Rosso

potenza della lampada

58 W

applicazione

Generale

attacco lampada

G13

flusso luminoso

75 lm

diametro del tubo

28 mm

avvio rapido

forma della lampada

Asta

lunghezza

1514,2 mm

colore della luce

150

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

82 KILOWATTORA

Designazione della lampada

T8

Serie

TL D Colored

Produttore

TL-D COLORED 58W RED 1SL/25