Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Neon e circoline /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH3618B
Cod. Produttore
3618B
Cod. EAN
8711500727541

Informazioni di prodotto

TL-D Colored - Fluorescent lamp - Consumo energetico: 36.0 W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa lampada TL-D (diametro tubo 26 mm) contribuisce a creare effetti e atmosfere speciali o ad attirare l'attenzione utilizzando luce rossa, verde, blu e gialla. Oltre a utilizzare i singoli colori, è possibile miscelarli per ottenere anche luce bianca. Grazie all'uso di polveri comuni, offre un'emissione luminosa elevata. Le aree di applicazione includono negozi e showroom, bar e ristoranti, aree dimostrative, illuminazione di insegne e luoghi di intrattenimento.

colore

Blu

potenza della lampada

36 W

applicazione

Generale

attacco lampada

G13

flusso luminoso

960 lm

diametro del tubo

28 mm

avvio rapido

forma della lampada

Asta

lunghezza

1213,6 mm

colore della luce

180

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

45 KILOWATTORA

Designazione della lampada

T8

Serie

TL D Colored

Produttore

TL-D COLORED 36W BLUE 1SL/25