› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Neon e circoline

TL-D COLORED 18W YELLOW 1SL/25

Cod. Rexel PH1816G
Cod. Produttore 1816G
Cod. EAN 8711500726872

Informazioni principali

  • Attacco: G13 Medium Bi-Pin
  • Potenza: 18 W
  • Flusso luminoso: 700 lm
  • Durata media: 15.000 ore
  • Tensione nominale: 59 V
  • Corrente nominale: 0,36 A
  • Forma lampadina: T8
  • Serie: TL-D Colored

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questa lampada TL-D (diametro tubo 26 mm) contribuisce a creare effetti e atmosfere speciali o ad attirare l'attenzione utilizzando luce rossa, verde, blu e gialla. Oltre a utilizzare i singoli colori, è possibile miscelarli per ottenere anche luce bianca. Grazie all'uso di polveri comuni, offre un'emissione luminosa elevata. Le aree di applicazione includono negozi e showroom, bar e ristoranti, aree dimostrative, illuminazione di insegne e luoghi di intrattenimento.

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

potenza della lampada

18 W

applicazione

Generale

attacco lampada

G13

flusso luminoso

700 lm

diametro del tubo

28 mm

avvio rapido

forma della lampada

Asta

lunghezza

604 mm

colore della luce

160

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

23 KILOWATTORA

Designazione della lampada

T8

Serie

TL D Colored

TL-D COLORED 18W YELLOW 1SL/25