› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Neon e circoline

TL-D COLORED 18W BLUE 1SL/25

Cod. Rexel PH1818B
Cod. Produttore 1818B
Cod. EAN 8711500726902

Informazioni principali

  • Attacco: G13
  • Potenza: 18 W
  • Flusso luminoso: 400 lm
  • Tensione nominale: 59 V
  • Corrente nominale: 0,36 A
  • Durata media: 15.000 ore
  • Serie: TL-D Colored
  • Forma lampadina: T8

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questa lampada TL-D (diametro tubo 26 mm) contribuisce a creare effetti e atmosfere speciali o ad attirare l'attenzione utilizzando luce rossa, verde, blu e gialla. Oltre a utilizzare i singoli colori, è possibile miscelarli per ottenere anche luce bianca. Grazie all'uso di polveri comuni, offre un'emissione luminosa elevata. Le aree di applicazione includono negozi e showroom, bar e ristoranti, aree dimostrative, illuminazione di insegne e luoghi di intrattenimento.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

colore

Blu

potenza della lampada

18 W

applicazione

Generale

attacco lampada

G13

flusso luminoso

400 lm

diametro del tubo

28 mm

avvio rapido

forma della lampada

Asta

lunghezza

604 mm

colore della luce

180

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

23 KILOWATTORA

Designazione della lampada

T8

Serie

TL D Colored

TL-D COLORED 18W BLUE 1SL/25