› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Neon e circoline

TL-D 36W BLB 1SL/25

Cod. Rexel PH3608
Cod. Produttore 3608
Cod. EAN 8711500951151

Informazioni principali

  • Potenza: 36 W
  • Tensione nominale: 103 V
  • Corrente nominale: 0,44 A
  • Forma lampadina: T26
  • Durata vita utile: 12.000 ore
  • Radiazione UV-A: 9,5 W
  • Mercurio contenuto: 5,0 mg
  • Serie: TL-D Blacklight Blue

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Le lampade TL-D/08 Blacklight Blue appartengono alla famiglia delle lampade fluorescenti ai vapori di mercurio a bassa pressione. Sono dotate di un involucro interno rivestito con una polvere fluorescente che emette radiazioni UV a onda lunga per sollecitare la luminescenza.

Caratteristiche tecniche

potenza della lampada

36 W

attacco lampada

G13

lunghezza totale

1213,6 mm

diametro

28 mm

lampada a luce nera

Posizione di funzionamento

A scelta

forma della lampada

Asta

Accenditore esterno necessario

Tipo Lampada

Lampada fluorescente

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

51 KILOWATTORA

tipo di radiazione UV

UV-A

contenuto di mercurio

5 mg

Massima tensione di lavoro

103 ... 103 V

Serie

TL D Blacklight Blue

TL-D 36W BLB 1SL/25