› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Neon e circoline

TL 6W BLB 1FM/10X25CC

Cod. Rexel PHTLD608
Cod. Produttore TLD608
Cod. EAN 8711500950987

Informazioni principali

  • Potenza: 6W
  • Tipo: TL Mini
  • Colore vetro: Blu Wood
  • Diametro tubo: 16 mm
  • Emissione: UV-A
  • Applicazioni: Test e ispezioni
  • Serie: TL Mini Blacklight Blue
  • Dimensioni: 10x25 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questa lampada TL formato mini (diametro tubo 16 mm) è realizzata in vetro blu di Wood (blu scuro), che trasmette radiazioni UV-A, ma fornisce solo un minimo di luce visibile. Si tratta di una soluzione perfetta per il rilevamento rapido dei materiali che riflettono i raggi UV. Viene utilizzata soprattutto per test, ispezioni e analisi in diversi rami, ad esempio criminologia, filatelia e medicina. Inoltre, si utilizza per creare effetti speciali nel settore dello spettacolo, come discoteche e teatri.

Caratteristiche tecniche

potenza della lampada

6 W

attacco lampada

G5

lunghezza totale

226,3 mm

diametro

16 mm

lampada a luce nera

Posizione di funzionamento

A scelta

forma della lampada

Asta

Accenditore esterno necessario

Tipo Lampada

Lampada fluorescente

durata di vita nominale media

8000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

7 KILOWATTORA

tipo di radiazione UV

UV-A

contenuto di mercurio

4,4 mg

Massima tensione di lavoro

42 ... 42 V

Serie

TL Mini Blacklight Blue

TL 6W BLB 1FM/10X25CC