Descrizione del prodotto
La lampada TL 60W/10-R è una lampada a scarica tubolare ai vapori di mercurio a bassa pressione, progettata per emettere radiazione UV-A. Dotata di attacco G13, presenta una potenza di 62 W e una tensione nominale di 102 V. La sua vita utile nominale è di 1000 ore, con una durata al 50% di guasti di 2000 ore. La lampada ha una forma T38 e un peso di circa 260 grammi. È caratterizzata da un codice colore 10-R e una designazione UltraViolet A, con un deprezzamento UV del 15% dopo 1000 ore di utilizzo. La radiazione UV-A emessa è pari a 15,8 W secondo lo standard IEC. Il contenuto di mercurio è di 13 mg e il prodotto è marcato CE. Questo tipo di lampada è indicata per applicazioni che richiedono emissione di raggi UV-A, come la reprografia, garantendo prestazioni affidabili e costanti nel tempo.
Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Lampade a scarica tubolari ai vapori di mercurio a bassa pressione