› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Neon e circoline

TL 4W BLB 1FM/10X25CC

Cod. Rexel PHTL408
Cod. Produttore TL408
Cod. EAN 8711500951014

Informazioni principali

  • Attacco: G5
  • Consumo energetico: 4,5 W
  • Tensione nominale: 29 V
  • Corrente nominale: 0,170 A
  • Forma lampadina: T5
  • Vita media: 8.000 ore
  • Marchio CE: Sì
  • Serie: TL Mini Blacklight Blue

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questa lampada TL formato mini (diametro tubo 16 mm) è realizzata in vetro blu di Wood (blu scuro), che trasmette radiazioni UV-A, ma fornisce solo un minimo di luce visibile. Si tratta di una soluzione perfetta per il rilevamento rapido dei materiali che riflettono i raggi UV. Viene utilizzata soprattutto per test, ispezioni e analisi in diversi rami, ad esempio criminologia, filatelia e medicina. Inoltre, si utilizza per creare effetti speciali nel settore dello spettacolo, come discoteche e teatri.

Caratteristiche tecniche

potenza della lampada

4 W

attacco lampada

G5

lunghezza totale

150,1 mm

diametro

16 mm

lampada a luce nera

Posizione di funzionamento

A scelta

forma della lampada

Asta

Accenditore esterno necessario

Tipo Lampada

Lampada fluorescente

durata di vita nominale media

8000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

5 KILOWATTORA

tipo di radiazione UV

UV-A

contenuto di mercurio

4,4 mg

Massima tensione di lavoro

29 ... 29 V

Serie

TL Mini Blacklight Blue

TL 4W BLB 1FM/10X25CC