› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Neon e circoline

TL 20W/52 SLV/25

Cod. Rexel PH2052N
Cod. Produttore 2052N
Cod. EAN 8711500643025

Informazioni principali

  • Serie: TL/TL-D (/52) blu
  • Potenza: 20 W
  • Tensione nominale: 59 V
  • Corrente nominale: 0,36 A
  • Flusso luminoso: 318 lm
  • Durata media: 9.000 ore (50% guasti)
  • Forma lampadina: T38
  • Contenuto mercurio: 8,0 mg

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Emettendo luce quasi interamente entro la larghezza di banda da 400 a 500 nm e raggiungendo un picco a 450 nm, la lampade Philips TL / 52 non ha radiazioni dalla banda d'onda UVB a onde corte. È quindi molto adatta per essere utilizzata in sistemi di fototerapia per bambini appena nati affetti da iperbilirubinemia (ittero neonatale) e sindrome di Crigler-Najjar (SNC).

Caratteristiche tecniche

potenza della lampada

20 W

attacco lampada

G13

lunghezza totale

604 mm

diametro

40,5 mm

Posizione di funzionamento

A scelta

forma della lampada

Asta

Accenditore esterno necessario

alimentatore esterno necessario

Tipo Lampada

Lampada fluorescente

durata di vita nominale media

5000 h

tipo di radiazione UV

Altro

adatto per applicazioni mediche

contenuto di mercurio

20 mg

Massima tensione di lavoro

55 ... 63 V

Serie

TL TL D / 52 / blu

TL 20W/52 SLV/25