Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVP916100
Cod. Produttore
VP916100
Cod. EAN
8007951916147

Informazioni di prodotto

TL 120 PUNTALI X VE12.., VE80.., VE26..

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Puntali per tester digitali VE 120, VE 125, VE 128, VE 8020, VE 8050 e pinze amperometriche VE 2600, VE 2604, VE 2605, VE 2606 e VE 2608.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Connessione con cavo

tecnica di innesto

4 mm

materiale isolante

PVC

categoria circuito di misura

CAT III

Tensione di funzionamento massima

600 V

Parte di ricambio

Produttore

Puntali TL 120 per tester digitali e pinze amperometriche VE120 VE125 VE128 VE8020 VE8050 VE2600 VE2604 VE2605 VE2606 VE2608