› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi Metallici e accessori

TKP25A-TERM. TAZ-TAIX PRESSACAVO 16

Cod. Rexel LE387055
Cod. Produttore 387055
Cod. EAN 8009561583313

Informazioni principali

  • Descrizione: TKP25A-TERM. TAZ-TAIX PRESSACAVO 16
  • Tipo: Raccordo metallico
  • Montaggio: Innesto rapido
  • Pressacavo: 16-19 mm
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 40 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo metallico ad innesto rapido TKP25A per pressacavo 16-19mm

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

minimo diametro interno del flessibile

23 mm

diametro esterno più grande

25 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

16 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 ... 65

Serie

RTA

TKP25A-TERM. TAZ-TAIX PRESSACAVO 16