Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi Metallici e accessori
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Tipologia
Diritto
Protezione della superficie
Nichelato
Tipologia costruttiva
Filettatura esterna
Materiale del corpo
Ottone
filettatura girevole
minimo diametro interno del flessibile
18 mm
diametro esterno più grande
20 mm
numero di ingressi
1
diametro nominale
12 mm
ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23
temperatura di impiego
-15 ... 60 °C
grado di protezione (IP) in funzione della guaina
65 ... 65
Serie
RTA
Disponibilità:
Prodotto non rendibile