Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE387050
Cod. Produttore
387050
Cod. EAN
8009561583160

Informazioni di prodotto

Raccordo metallico ad innesto rapido TKP16A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Raccordo metallico ad innesto rapido TKP16A per pressacavo 6-8mm

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

minimo diametro interno del flessibile

14 mm

diametro esterno più grande

16 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

16 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 ... 65

Serie

RTA

Produttore

TKP16A-TERMINALE TAZ-TAIX PRESSACAV