Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Cod. Rexel
A80683007C-30
Cod. Produttore
0683007C-30
Cod. EAN
8054378059841

Informazioni di prodotto

Proiettore TITO55: efficienza e versatilità per ogni ambiente esterno.

Vantaggi per l’installatore:

  • Design compatto e robusto in acciaio inox AISI 316L, per installazioni durature e senza complicazioni.
  • Versione a picchetto per montaggio rapido senza opere murarie.
  • Controllo remoto Bluetooth Low Energy per una gestione semplificata.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Massima orientabilità e ampia scelta di ottiche per illuminazione personalizzata.
  • Elevata protezione IP68, resistente all’umidità e immersioni fino a 1 metro.
  • Effetti luce scenografici RGB per valorizzare architetture e paesaggi.
  • Risparmio energetico grazie ai LED da 3W ad alta efficienza.
Proiettori per illuminazione di esterni TITO: performance eccellenti in un design compatto, essenziale e robusto. Grazie alla massima orientabilità e all’ampia scelta di ottiche disponibili, i proiettori della gamma TITO sono perfetti per valorizzare architetture e paesaggi con una illuminazione d’accento dagli effetti decorativi. . Design compatto dalle linee essenziali, che si integra con naturalezza in qualsiasi ambiente. Elevata resistenza: corpo e cornice in acciaio inox AISI 316L garantiscono massimo grado di protezione (IP68), anche in contesti caratterizzati da elevata umidità; sommergibile fino a 1 m di profondità . Versatilità: massima possibilità di orientamento e ampia varietà di ottiche disponibili: fasci stretti, diffondenti e ottiche ellittiche per valorizzare i dettagli architetturali e naturali. Disponibile con ottiche RGB per effetti di luce scenografici. Disponibile versione a picchetto per installazione a terreno rapida e senza opere murarie. Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto. Applicazioni: illuminazione di parchi e giardini, facciate di edifici e monumenti, hotel, centri benessere, SPA, illuminazione decorativa, centri termali, vasche e fontane.

Produttore

Proiettore esterno TITO55 3W RGB IP68 inox AISI 316L orientabile con Bluetooth per giardini e architetture