› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubo Rigido PVC e accessori

TISP 32 Giunto a T ispezionabile per tubi rigidi, autoestinguente GRIGIO

Cod. Rexel BOB11389
Cod. Produttore B11389
Cod. EAN 8010730002849

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto a T ispezionabile in 2 pezzi si mmetrici, per tre tubi rigidi dello stesso diametro. Autoestinguente UL94: V0, realizzato in PVC resistente UV. Garantisce una resistenza GWT 850° (EN 60695-2-11). grigio RAL 7035. Diametro 32 mm. Assicura un grado di protezione IP40.

Caratteristiche tecniche

forma

Elemento a T

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

per diametro del tubo nominale

32 mm

TISP 32 Giunto a T ispezionabile per tubi rigidi, autoestinguente GRIGIO